akkus fúrócsavarozók GSR 18V-90 C, 2 x akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX 136

Cikkszám: 06019K6003
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 06019K6003
EAN / GTIN 4059952617220
Gyártó száma 06019K6003
L-szám L00620 107500
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

akkus fúrócsavarozók GSR 18V-90 C, a GSR 18V-90 C Professional egy nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozók kefe nélküli motorral, amely kiváló teljesítményt nyújt 64 Nm és 2 100 perc⁻¹ mellett. A kompakt, 163 mm-es fejhossz tökéletes kezelhetőséget biztosít. A robusztus, 13 mm-es fémbélés kiváló nyomatékátvitelt biztosít minden feladatban. A fúrócsavarozó kiváló szerszámvezérlést biztosít a fokozott felhasználói és szerszámvédelem érdekében: A HMI állítható visszacsapás vezérlési funkcióval rendelkezik, amely csökkenti a visszarúgás kockázatát a szerszám billentése és hirtelen forgása esetén. Az állítható precíziós tengelykapcsoló funkció megakadályozza a túlpörgést az előre beállított nyomaték elérése után, csökkentve a tengelykapcsoló kopását és zaját. Ez a szerszám legfeljebb 68 mm átmérők-es fa és legfeljebb 13 mm átmérők-es acél fúráshoz készült. A GSR 18V-90 C Professional kompatibilis az összes Bosch Professional 18 V-os akkumulátorral és töltővel (Professional 18V rendszer). Kompatibilis az AMPShare-el is, amely egy márkákon átívelő akkumulátor technológia. 1/1 L BOXX betét a készülékhez (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x akku GBA 18V 4,0 Ah (1 600 Z00 038). gyors töltő GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Jellemző:

  • Akkumulátor-feszültség: 18,0 V
  • Fúrótokmány befogási tartománya, max: 13 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min: 1,5 mm
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Fúró-Ø fa, max: 68 mm
  • Fúrás Ø acél, max: 13 mm
  • nyomaték (kemény): 64 Nm
  • nyomaték (puha): 36 Nm
  • nyomaték (puha/kemény/max.): 36/64/- Nm
  • Nyomatékfokozatok: 21
  • Nyomatékszintek (normál): 21
  • súly, kivéve akku: 1,1 kg
  • üresjárati fordulatszám (1. fokozat / 2. Fogaskerék): 0 – 630 / 0 – 2 100 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 630 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 2 100 min-1
  • Csavar Ø, max: 12 mm
  • Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fém-ban]: 1,6 m/s²
  • Bizonytalanság K [Fúrás fém]: 1,5 m/s²