taladros atornilladores de batería GSR 18V-90 C, 2 x batería GBA 18V 4,0Ah, L-BOXX 136

Número de artículo: 06019K6003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019K6003
EAN / GTIN 4059952617220
Número del fabricante 06019K6003
Número L L00620 107500
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

taladros atornilladores de batería GSR 18V-90 C, el GSR 18V-90 C Professional es un potente taladros atornilladores de batería con un motor sin escobillas que ofrece el máximo rendimiento a 64 Nm y 2.100 min⁻¹. Su longitud de cabeza compacta de 163 mm garantiza un manejo perfecto. El robusto revestimiento metálico de 13 mm garantiza una excelente transferencia de torque en cada trabajo. El taladro atornillador proporciona un excelente control de la herramienta para una mayor protección del usuario y de la herramienta: El HMI ofrece una función de control contragolpe ajustable que reduce el riesgo de retroceso en caso de inclinación de la herramienta y rotación repentina de la herramienta. La función de embrague de precisión ajustable evita el exceso de velocidad después de alcanzar el par preestablecido, lo que reduce el desgaste y el ruido del embrague. Esta herramienta está diseñada para perforar en madera con un diámetros máximo de 68 mm y en acero con un diámetros de hasta 13 mm. El GSR 18V-90 C Professional es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Professional 18V System). También es compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas. Inserto BOXX de 1/1 L para dispositivo (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x batería GBA 18V 4,0Ah (1 600 Z00 038). cargador rápido GAL 18V-40 Profesional (1 600 A01 9RJ)

Característica:

  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Taladro mandril rango de sujeción, max.: 13 mm
  • Taladro mandril rango de sujeción, min.: 1,5 mm
  • Taladro mandril rango de sujeción, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Taladro-Ø madera, max.: 68 mm
  • Taladro-Ø acero, max.: 13 mm
  • par de giro (duro): 64 Nm
  • par de giro (blando): 36 Nm
  • par de giro (suave/duro/max.): 36/64/- Nm
  • Niveles de par de giro: 21
  • Niveles de torque (estándar): 21
  • peso excl. batería: 1,1 kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1.ª marcha / 2.ª marcha): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 1.ª marcha, hasta: 630 min-1
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, 2.ª marcha, hasta: 2.100 min-1
  • Tornillo Ø, max.: 12 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Perforación en metal]: 1.6 m/s²
  • Incertidumbre K [Perforación en metal]: 1.5 m/s²

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra