Laserski daljinomer GLM 50-27 CG z 2 x 1,5 V baterijo LR6 (AA)

Št. art.: 0601072U00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilniki razdalje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601072U00
EAN/GTIN 4059952518831
Številka proizvajalca 0601072U00
L-število L00590 1309

Opis

Opis:

  • Laserski daljinomer GLM 50-27 CG
  • Laserski daljinomer GLM 50-27 CG Professional ponuja odlično vidljivost laserske pike
  • zelo vzdržljivo zasnovo in hitro dokumentacijo
  • Ker je njegova zelena laserska točka v primerjavi z rdečo lasersko točko lažje vidna
  • je še posebej primeren za merjenje dolgih razdalj v svetlih notranjih prostorih
  • Zaradi kombinacije zasnove s certifikatom IP 65 in ohišja z gumijasto prevleko
  • ki absorbira udarce
  • lahko vzdrži padce z višine 1,5 metra
  • tudi na trdem betonu in neurejenih gradbiščih
  • Povezljivost Bluetooth® in aplikacija Bosch MeasureOn zagotavljata hitro dokumentiranje in bliskovit prenos rezultatov meritev
  • Ta laserski daljinomer je idealen za dokumentiranje
  • izračunavanje potreb po materialu
  • izračunavanje prostorov in površin sten ter pozicioniranje pritrdilnih elementov
  • zato je idealen za arhitekte
  • električarje in številne druge strokovnjake
  • Naprava z zvočnim in vibracijskim signalom potrdi uspešno opravljeno meritev in ima daljšo življenjsko dobo baterije

Lastnosti:

  • Samodejni izklop: 5 min
  • Število pomnilniških vrednosti: 30
  • Prenos podatkov: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Teža, pribl. 2 kg
  • Neposredno merjenje višine: da
  • Neposredno merjenje dolžine: da
  • Integrirano merjenje nagiba: da
  • Integrirana ciljna optika: ne
  • Laser dioda: 515 nm, < 1 mW
  • barva laserja: zelena
  • razred laserja: 2
  • Merilne enote: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Merilno območje merjenja nagiba: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Merilno območje: 0. 05 - 50,00 m
  • Točnost merjenja (tipična): ± 0,2°* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Točnost merjenja, tipično: ± 1,5 mm* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
  • Določen čas merjenja največ: 4 s
  • Določen čas merjenja, tipično: < 0. 5 s
  • Min/maksimalno merjenje: da
  • Nit za stativ: 1/4″
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 65
  • Zaščita pred udarci: do 1,5 m
  • Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Funkcija časovnika: ne
  • Funkcija površine stene: da

Obseg dobave:

  • Zaščitna torbica
  • Povoj
  • 2 x 1,5 V LR6 baterije (AA)

Ustreznih izdelkov

Pribor