Medidor de distancia láser GLM 50-27 CG con batería de 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Número de artículo: 0601072U00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601072U00
EAN / GTIN 4059952518831
Número del fabricante 0601072U00
Número L L00590 1309
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El medidor de distancia láser GLM 50-27 CG
  • el medidor de distancia láser profesional GLM 50-27 CG ofrece una excelente visibilidad de los puntos láser
  • un diseño muy duradero y una documentación rápida
  • Puesto que su punto de láser verde es más visible que un punto de láser rojo
  • es especialmente adecuado para medir largas distancias en condiciones interiores brillantes
  • Al combinar un diseño con certificación IP 65 con una carcasa de caucho amortiguadora
  • puede soportar caídas desde 1,5 metros
  • incluso en hormigón duro y zonas de construcción rugosa
  • La conectividad Bluetooth® y la aplicación Bosch MeasureOn garantizan una documentación rápida y una transmisión ultrarrápida de los resultados de las mediciones
  • Ideal para arquitectos
  • electricistas y muchos otros usuarios profesionales
  • este medidor de distancia láser es ideal para documentar
  • calcular los requisitos de material
  • calcular salas y superficies de pared
  • y colocar fijaciones
  • El dispositivo proporciona una señal acústica y de vibración para confirmar que la medición se ha realizado correctamente y ofrece una mayor duración de la batería

Característica:

  • Apagado automático: 5 min
  • Número de valores de memoria: 30
  • Transmisión de datos: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Peso, aprox. 2 kg
  • Medición indirecta de la altura: sí
  • Medición indirecta de la longitud: sí
  • Medición integrada de la inclinación: sí
  • Optica de puntería integrada: no
  • Diodo láser: 515 nm, < 1 mW
  • Color del láser: verde
  • Clase del láser: 2
  • Unidades de medida: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Medida de inclinación del rango de medición: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Rango de medición: 0.. 05 - 50,00 m
  • Precisión de medición (típica): ± 0,2°* (* más la desviación dependiente del uso)
  • Precisión de medición, típ.: ± 1,5 mm* (* más la desviación dependiente del uso)
  • Tiempo de medición máx.: 4 s
  • Tiempo de medición, típ.: < 0. 5 s
  • Medición mín./máx.: sí
  • Rosca para trípode: 1/4″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 65
  • Protección contra golpes: hasta 1,5 m
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
  • Función de temporizador: no
  • Función de superficie de pared: sí

Volumen de suministro:

  • Bolsa de protección
  • Eslinga
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)