Télémètre laser GLM 50-27 CG avec batterie 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Réf.: 0601072U00
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
Type de produit Distancemètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601072U00
EAN / GTIN 4059952518831
Réf. fabricant 0601072U00
Article hors catalogue L00590 1309

Description

Description:

  • Le télémètre laser GLM 50-27 CG
  • le télémètre laser professionnel GLM 50-27 CG
  • offre une excellente visibilité du point laser
  • une conception très durable et une documentation rapide
  • Étant donné que son point laser vert est plus visible qu'un point laser rouge
  • il est particulièrement adapté à la mesure de longues distances dans des conditions de forte luminosité à l'intérieur
  • Associant une conception certifiée IP 65 à un boîtier en caoutchouc absorbant les chocs
  • il peut résister à des chutes de 1,5 mètres
  • même sur béton dur et sur les chantiers difficiles
  • La connectivité Bluetooth® et l'application Bosch MeasureOn garantissent une documentation rapide et une transmission ultra-rapide des résultats de mesure
  • Idéal pour les architectes
  • les électriciens et de nombreux autres utilisateurs professionnels
  • ce télémètre laser est idéal pour documenter
  • calculer les besoins en matériaux
  • calculer les pièces et les surfaces murales et positionner les fixations
  • L'appareil fournit un signal acoustique et un signal de vibration pour confirmer la réussite de la mesure et offre une plus grande autonomie de la batterie

Caractéristique(s):

  • Arrêt automatique : 5 min
  • Nombre de valeurs en mémoire : 30
  • Transmission des données : Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Poids, environ : 0. 2 kg
  • Mesure indirecte de l'altitude : oui
  • Mesure indirecte de la longueur : oui
  • Mesure intégrée de l'inclinaison : oui
  • Optique de visée intégrée : non
  • Diode laser : 515 nm, < 1 mW
  • Couleur du laser : vert
  • Classe du laser : 2
  • Unités de mesure : m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Plage de mesure de l'inclinaison : 0 - 360° (4 x 90°)
  • Plage de mesure : 0. 05 - 50.00 m
  • Précision de mesure (typique) : ± 0.2°* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Précision de mesure, typique : ± 1.5 mm* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de mesure max : 4 s
  • Temps de mesure, typique : < 0. 5 s
  • Mesure min/max : oui
  • Filetage du trépied : 1/4″
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures : IP 65
  • Protection contre les chocs : jusqu'à 1.5 m
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Fonction minuterie : non
  • Fonction surface murale : oui

Livraison:

  • Sac de protection
  • Sangle de transport
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Produits adaptés

Accessoires