Vzporedne podložke, 14 parov v kompletu; 14-50 mm; 150 mm

Št. art.: 0536202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0536202
EAN/GTIN 4029713214531
Številka proizvajalca 0536202

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo, utrjeno

Opis:

Komplet vzporednih podložk iz posebnega kaljenega jekla. 14 parov v kompletu, dolžina 150 mm, merilno območje 14-50 mm, natančnost 0,004 mm. Embalaža: lesen kovček

Lastnosti:

  • Material: Posebno kaljeno jeklo
  • Merilno območje (mm): 14 - 50