• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Unterlagen, 14 Paar im Satz; 14-50 mm; 150 mm

Artikel-Nr.: 0536202
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0536202
EAN / GTIN 4029713214531
Herstellernummer 0536202

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Parallel-Unterlagen-Satz aus Spezialstahl, gehärtet. 14 Paare im Satz, Länge 150mm, Messbereich 14-50mm, Genauigkeit 0,004mm. Verpackung: Holzetui

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Messbereich (mm): 14 - 50