Șaibe paralele, 14 perechi într-un set; 14-50 mm; 150 mm

Cod articol: 0536202
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0536202
EAN / GTIN 4029713214531
Număr producător 0536202

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special, întărit

Descriere:

Set de șaibe paralele realizate din oțel special, călit. 14 perechi într-un set, lungime 150 mm, interval de măsurare 14-50 mm, precizie 0,004 mm. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Domeniu de măsurare (mm): 14 - 50