9606 Kovinsko stojalo za izvijač s križno ročico, 214 x 78 mm

Št. art.: 05136426001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136426001
EAN/GTIN 4013288223432
Številka proizvajalca 05136426001
L-število L60020 4791

Opis

Opis:

  • Kovinski nosilec za križne izvijače.
  • Stojalo lahko postavite na delovna miza ali obesite na steno orodja.
  • Za do 7 križnih izvijačev Wera TORX®.

Prednosti:

  • Kovinski nosilec za križne izvijače
  • Za do 7 križnih izvijačev Wera TORX®
  • Stojalo lahko postavite ali obesite na steno orodja
  • Križni izvijač lahko enostavno odstranite iz stojala zaradi nagiba stojala med stensko montažo

Obseg dobave:

  • 9606 kovinski nosilec za t-ročaj izvijač, 214 x 78 mm