9606 Suport metalic pentru șurubelniță cu mâner transversal, 214 x 78 mm

Cod articol: 05136426001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05136426001
EAN / GTIN 4013288223432
Număr producător 05136426001
L-Număr L60020 4791

Descriere

Descriere:

  • Suport metalic pentru șurubelnițe cu mâner încrucișat.
  • Rack-ul poate fi plasat pe banc de lucru sau agățat în peretele sculei.
  • Pentru până la 7 șurubelnițe Wera TORX® cu mâner transversal.

Avantaj:

  • Suport metalic pentru șurubelnițe cu mâner încrucișat
  • Pentru până la 7 șurubelnițe Wera TORX® cu mâner transversal
  • Rack-ul poate fi montat sau atârnat în peretele sculei
  • Șurubelnițele cu mâner transversal pot fi îndepărtate cu ușurință din suport datorită înclinării suportului în timpul montării pe perete

Livrare:

  • 9606 rack metalic pentru mâner încrucișat şurubelniţă, 214 x 78 mm