9606 Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers, 214 x 78 mm

Artikelnummer: 05136426001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136426001
EAN/GTIN 4013288223432
Nummer fabrikant 05136426001
L-nummer L60020 4791

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers.
  • Het rek kan op de werkbank worden geplaatst of worden ingehangen in de gereedschapswand.
  • Voor max.
  • 7 Wera TORX® T-greep schroevendraaiers.

Voordeel:

  • Metalen rek voor T-greep schroevendraaiers
  • Voor max. 7 Wera TORX® T-greep schroevendraaiers
  • Het rek kan neergezet worden, maar ook worden opgehangen aan de gereedschapswand
  • Door de hoek die het rek maakt met de wand bij wandmontage kunnen ook dan T-greep schroevendraaiers probleemloos uit het rek worden genomen

Levering:

  • 9606 Metal rack for T-handle screwdrivers, 214 x 78 mm