867/4 IP Biti TORX PLUS®, 20 IP x 89 mm

Št. art.: 05134673001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za popravilo navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05134673001
EAN/GTIN 4013288032843
Številka proizvajalca 05134673001
L-število L60020 449

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX PLUS®.
  • TORX PLUS® profil: V primerjavi z ″običajnim″ TORX® profilom se 6 prirobnic, ki prenašajo navor med orodjem in vijak, poveča z eliptično in nekrožno strukturo profila.
  • To porazdeli silo na večje površine pri vijačenju.
  • Večji navori se prenesejo, življenjska doba vijak in orodja pa se dodatno podaljša.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za notranje vijake TORX PLUS®
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 867/4 TORX PLUS® bitov IP, 20 IP x 89 mm