867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 20 IP x 89 mm

Réf.: 05134673001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires de réparation de filetages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05134673001
EAN / GTIN 4013288032843
Réf. fabricant 05134673001
Article hors catalogue L60020 449

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® ″normal″, l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique.
  • La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes.
  • Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX PLUS®
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 20 IP x 89 mm