867/4 IP TORX PLUS® Bits, 20 IP x 89 mm

Artikelnummer: 05134673001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor draadreparatie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05134673001
EAN/GTIN 4013288032843
Nummer fabrikant 05134673001
L-nummer L60020 449

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven.
  • TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw.
  • Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld.
  • Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX PLUS® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 20 IP x 89 mm