840/4 Z-biti, 2,5 x 89 mm

Št. art.: 05059629001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05059629001
EAN/GTIN 4013288155467
Številka proizvajalca 05059629001
L-število L60020 2285
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trdi Wera biti za šesterokotne vijake, za univerzalni uporaba.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Šesterokotni vijaki bodo imajo štrleči zatič v pogonskem profilu.
  • To preprečuje nepooblaščeno odvijanje, saj teh vijakov ni mogoče upravljati z ″običajnimi″ šestrobi vtičnicami.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Prednosti:

  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 840/4 bitov z, 2,5 x 89 mm