• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 2.5 x 89 mm

Réf.: 05059629001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05059629001
EAN / GTIN 4013288155467
Réf. fabricant 05059629001
Article hors catalogue L60020 2285
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel.
  • Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Hexagone 1/4″ pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 840/4 Z bits, 2.5 x 89 mm