840/4 Z Puntas hexagonales, 2.5 x 89 mm

Número de artículo: 05059629001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 05059629001
EAN / GTIN 4013288155467
Número del fabricante 05059629001
Número L L60020 2285
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Puntas de Wera duras y resistentes para tornillos de hexágono interior, para el uso universal.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Característica:

  • Tamaño de salida (en pulgadas): - pulgada
  • Dimensiones de salida (sistema métrico): 2,5 mm
  • Diámetro de la cuchilla: 4 mm
  • Longitud de varilla: 89 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 3 1/2 pulgadas

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 840/4 Z bits, 2.5 x 89 mm