840/4 Z-bitek, 2,5 x 89 mm

Cikkszám: 05059629001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05059629001
EAN / GTIN 4013288155467
Gyártó száma 05059629001
L-szám L60020 2285
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Strapabíró Wera-bitek hatlapfejű csavarokhoz, univerzális betét-hez.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A Hex-Plus nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hatlapú dugókulcs bo csavarjai kiálló csappal rendelkeznek a meghajtóprofiljukban.
  • Ez megakadályozza a jogosulatlan lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők „normál” hatlapú szerszámokkal.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 840/4 z bit, 2,5 x 89 mm