867/4 Z TORX® BO svedri z luknjo, TX 15 x 89 mm

Št. art.: 05060051001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05060051001
EAN/GTIN 4013288094544
Številka proizvajalca 05060051001
L-število L60020 1061
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni biti za notranje vijake TORX® bo.
  • Vijaki TORX® bo imajo štrleči zatič v profilu pogona.
  • To preprečuje nepooblaščeno odvijanje, saj teh vijakov ni mogoče upravljati z ″običajnimi″ TORX® orodji.
  • Samo posebna orodja TORX® bo imajo luknjo, v katero je vstavljen zatič.
  • Trpežna, za univerzalni uporaba.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.

Lastnosti:

  • Velikost konice: TX 15
  • Premer rezila: 4 mm
  • Dolžina rezila: 89 mm
  • Dolžina rezila (v palcih): 3 1/2 palca

Prednosti:

  • Za notranje TORX® vijake z zaklepnim zatičem
  • TORX® bit z vrtino na izhodni strani
  • Trpežna, za univerzalni uporaba
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • 867/4 TORX® bo bitov z luknjo, TX 15 x 89 mm