967 SPKL TORX® BO L-ključ Večbarvni, TX 20 x 96 mm

Št. art.: 05024354001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05024354001
EAN/GTIN 4013288172716
Številka proizvajalca 05024354001
L-število L60020 3342

Opis

Opis:

  • S cevjo prevlečen kotni ključ Wera za zaščito prstov.
  • Zaradi tega je ročaj bolj ergonomičen in udoben tudi pri nizkih temperaturah.
  • Na eni strani TORX® bo profil: Nepooblaščeno rahljanje preprečite z vrtanjem v bit in nastavkom v TORX® bo vijak.
  • Priključek varnostnega vijaka.
  • Krogla na dolgi nogi omogoča varno delo z vijaki TORX® tudi v težavnih položajih namestitve.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za notranje vijake TORX® in notranje vijake TORX® s čepi (bo = luknja)
  • Z TORX® kroglično glavo na dolgi nogi
  • Barvno kodiran premaz za cevi, enostaven za uporabo, tudi pri nizkih temperaturah
  • Oznaka ročaja, odporna proti obrabi
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • 967 večbarvni ključ SPKL TORX® bo, TX 20 x 96 mm