• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

967 SPKL Llave acodada inviolable TORX® BO Multicolour, BlackLaser, TX 20 x 96 mm

Número de artículo: 05024354001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024354001
EAN / GTIN 4013288172716
Número del fabricante 05024354001
Número L L60020 3342

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de Wera con camisa de goma para la protección de los dedos.
  • Así se tiene un agarre ergonómico y agradable incluso en entornos de baja temperatura.
  • A un lado se tiene el perfil TORX® BO: gracias al taladro que se tiene en la punta y el pivote del tornillo TORX® BO, se evita un desprendimiento indeseado.
  • Atornillamiento de seguridad.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro en tornillos TORX® incluso en situaciones de montaje de gran estrechez.
  • El tratamiento superficial tipo Blacklaser proporciona una perfecta protección de la superficie, también ante corrosión, así como una enorme longevidad.
  • Las marcas de los tamaños que llevan las llaves están grabadas a laser lo que las hace resitentes al desgaste.
  • Esto facilita una selección fácil y rápida de la herramienta.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con punta de bola TORX® en el brazo largo
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

Volumen de suministro:

  • 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 20 x 96 mm