335 Izvijač za plin, 1 x 5,5 x 24,5 mm

Št. art.: 05008842001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05008842001
EAN/GTIN 4013288212139
Številka proizvajalca 05008842001
L-število L60020 4173

Opis

Opis:

  • Izjemno majhen izvijač s kratkim rezilom za težko dostopna mesta.
  • 2-komponentni Kraftform ročaj s praktično kombinacijo trdih in mehkih con omogoča čvrst oprijem in natančno delo.
  • Rezila imajo vse prednosti tehnologije Wera Bit.
  • Posebna površinska prevleka rezil za visoko zaščita pred korozijo in optimalno prileganje v vijak.
  • Šesterokotna zaščita pred odvijanjem preprečuje nadležno premikanje na delovnem mestu.

Prednosti:

  • Kratka kompaktna oblika za delo v zaprtih prostorih
  • Ergonomski 2-komponentni Kraftform ročaj za natančno delo
  • Rezila s prednostmi tehnologije Wera Bit
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja

Obseg dobave:

  • 335 izvijač s trupom/uplinjačem, 1 x 5,5 x 24,5 mm