335 Tournevis Tom Pouce, 1 x 5.5 x 24.5 mm

Réf.: 05008842001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008842001
EAN / GTIN 4013288212139
Réf. fabricant 05008842001
Article hors catalogue L60020 4173

Description

Description:

  • Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera.
  • Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Lames offrant les avantages de la technologie d'embouts Wera
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm