• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

335 Stubby/Destornillador corto, 1 x 5.5 x 24.5 mm

Número de artículo: 05008842001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008842001
EAN / GTIN 4013288212139
Número del fabricante 05008842001
Número L L60020 4173

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador especialmente pequeño con una varilla corta para acceder áreas de difícil acceso.
  • El mango bicomponente Kraftform con su combinación práctica de zonas duras y blandas permite un agarre fuerte y un trabajo sumamente preciso.
  • Las varillas disponen de todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera.
  • Las varillas han recibido un tratamiento especial de bonificación de su superficie para lograr una excelente protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima dentro del tornillo.
  • El hexágono del sistema antirrodamiento evita las molestias que se podrían producir si la herramienta se rueda del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Una forma corta y compacta para trabajos en entornos de montaje muy estrechos
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • Varillas que disponen de las ventajas de la tecnología de puntas de Wera
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm