Delovna skala DIN 866/B 2000 mm

Št. art.: 0452105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0452105
EAN/GTIN 4029713210120
Številka proizvajalca 0452105
L-število L40510 2437

Opis

Izvedba:

  • Stopnjevana lestvica se začne neposredno na koncu pravila, drugi konec pa ima 10 mm zaščitni konec
  • lestvica mm z merilno skalo

Opis:

Delovna ravnila iz posebnega jekla, oblika B, razdelitev po mm, razred tolerance v skladu z DIN 2268. Dobavljena so posamično pakirana.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 2000 mm

Standard:

DIN 866-B