Meetlat DIN 866/B 2000mm

Artikelnummer: 0452105
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0452105
EAN/GTIN 4029713210120
Nummer fabrikant 0452105
L-nummer L40510 2437

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schaal met schaalverdeling begint direct aan het einde van de regel, het andere uiteinde heeft een beschermend uiteinde van 10 mm
  • schaalverdeling mm

Omschrijving:

Werkregels van speciaal staal, vorm B, mm-verdeling, tolerantieklasse volgens DIN 2268. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Lengte: 2000 mm

Norm:

DIN 866-B