Scară de lucru DIN 866/B 2000 mm

Cod articol.: 0452105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Material Oţel special
Inoxidabil nu
Standard DIN 866
Tip produs Riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0452105
EAN / GTIN 4029713210120
Număr producător 0452105
L-Număr L40510 2437
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Scara gradată începe direct la sfârșitul regulii, celălalt capăt are un capăt de protecție de 10 mm
  • scală gradată mm

Descriere:

Rigle de lucru din oțel special, formă B, gradație mm, clasă de toleranță conform DIN 2268. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 2000 mm

Standard:

DIN 866-B