Ploski kotnik, kaljeni DIN 875/0 300 x 200 mm

Št. art.: 0386108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0386108
EAN/GTIN 4029713208301
Številka proizvajalca 0386108

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Kontrolni kot iz posebnega jekla, kaljenega, brez omejevalnika. Natančnost GG 0. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 300 x 200

Standard:

DIN 875