• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachwinkel gehärtet DIN 875/0 300 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0386108
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0386108
EAN / GTIN 4029713208301
Herstellernummer 0386108

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 875
  • Genauigkeitsklasse 0
  • Für exakte Winkelprüfung (z. B. Werkzeugbau)

Beschreibung:

Kontrollwinkel aus Spezialstahl, gehärtet, ohne Anschlag. Genauigkeit GG 0. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 300 x 200

Norm:

DIN 875