Escuadra de inspección sin base, dura. DIN 875/0 300 x 200mm

Número de artículo: 0386108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0386108
EAN / GTIN 4029713208301
Número del fabricante 0386108

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de control de acero especial, endurecido, sin tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875