Ploščati kotnik, iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 600 x 400 mm

Št. art.: 0369210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0369210
EAN/GTIN 4029713236076
Številka proizvajalca 0369210
L-število L40510 1805

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 0
  • Za natančno testiranje kota (na primer: Izdelava orodja)

Opis:

Ploski kotnik iz nerjavečega jekla, DIN 875/0 600 x 400 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 600 x 400

Standard:

DIN 875