• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Equerre simple inox DIN 875/0 600 x 400 mm

Réf.: 0369210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Equerres plates

Identification et classification

Référence article 0369210
EAN / GTIN 4029713236076
Réf. fabricant 0369210
Article hors catalogue L40510 1805
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle plat en acier inoxydable, DIN 875/0 600 x 400mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 600 x 400

Norme:

DIN 875

Conseillers produits et services

Connectez-vous