Plochý úhelník, nerez, DIN 875/0 600 x 400 mm

Artiklové číslo: 0369210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Obal Karton
Přesnost 0
Druh produktu Plochý úhelník
Materiál Ušlechtilá ocel
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0369210
EAN / GTIN 4029713236076
Číslo výrobce 0369210
L-číslo L40510 1805
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Plochý úhelník z nerezové oceli, DIN 875/0 600 x 400 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 600 x 400

Norma:

DIN 875