Opis:
Kompaktna visokozmogljiva svetilka s 150 lumni in baterijami. Kompaktna svetilka POCKET LITE A je brezkompromisna in kakovostna svetilka po zelo ugodni ceni. Žepna svetilka LED je namenjena profesionalnim uporabnikom, ki želijo kompaktno svetilko, ki hkrati zagotavlja učinkovito svetlobo za delo. POCKET LITE A zagotavlja 150 lumnov, moč svetlobe pa doseže do 70 m. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot snopa od 10° do 60°, od zgoščenega in osredotočenega kota svetlobnega snopa do svetlobe na dolge razdalje. Ohišje je zelo trpežno, zasnova pa omogoča ergonomičen in varen oprijem. Svetilki je priložen tudi praktičen zapestni trak, s katerim je svetilka varno nameščena. Svetilka POCKET LITE A je testirana v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1. // Oblika svetilke POCKET LITE A je edinstvena in je zaščitena s patentom EU.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: 1x AA Baterija
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 70
- Kot žarka: 10° na 60°
- Napetost baterije: 1,5 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 400 - 6000
- Poraba energije, max.: 1.5 W
- Razdalja snopa: 70 m
- Svetlobni tok: 150 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Baterijsko napajanje
- Vir svetlobe: CREE
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54