POCKET LITE A - Svítilna

Artiklové číslo: 03.5151
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5151
EAN / GTIN 5708997351512
Číslo výrobce 03.5151
L-číslo L01030 92

Popis

Popis:

Kompaktní svítilna se světelným tokem 150 lumenů a bateriemi. Kompaktní svítilna POCKET LITE A je kvalitní svítilna za velmi příznivou cenu. Kapesní LED svítilna je určena pro profesionální uživatele, kteří chtějí kompaktní svítilnu, která zároveň poskytuje účinné světlo pro práci. Svítilna POCKET LITE A poskytuje 150 lumenů a dosah až 70 m. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Pouzdro je velmi odolné a design poskytuje ergonomické a bezpečné držení. Svítilna je dodávána také s praktickým poutkem na zápěstí. Svítilna POCKET LITE A je testována podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design svítilny POCKET LITE A je jedinečný a je chráněn patentem EU na design.

Charakteristika:

  • Baterie: 1x AA Akkumulátor
  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Napětí baterie: 1,5 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 1.5 W
  • Světelný tok: 150 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 400 - 6000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°
  • Vzdálenost paprsku: 70 m
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: CREE