POCKET LITE A - torche

Réf.: 03.5151
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5151
EAN / GTIN 5708997351512
Réf. fabricant 03.5151
Article hors catalogue L01030 92

Description

Description:

Lampe de poche compacte de 150 lumens avec piles et dragonne. La POCKET LITE A compacte est tout simplement une lampe de poche de bonne qualité à un prix très compétitif. La petite lampe de poche est destinée au professionnel qui a besoin à la fois d'une lampe de poche compacte et d'une lampe de travail efficace. La POCKET LITE A offre 150 lumens avec une portée allant jusqu'à 70 m. Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être ajusté de 10 ° à 60 ° - un cône de lumière concentré et groupé pour produire une lumière largement diffusée. Le boîtier est très robuste et offre une prise ergonomique et sûre. POCKET LITE A est fourni avec une sangle pratique pour fixer la lampe de poche.Les POCKET LITE A sont testés selon la norme ANSI / NEMA FL1. // Le design POCKET LITE A est unique et protégé par un brevet de design européen.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: 1x AA batterie
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 1.5 W
  • Distance du faisceau: 70 m
  • Flux lumineux: 150 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 70
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 400 - 6000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur piles
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 1,5 V