Opis:
FLASH 12-24V - Žepna svetilka LED z možnostjo polnjenja. FLASH 12-24V je z novim, očiščenim videzom še ena nova in zelo zanimiva polnilna svetilka SCANGRIP izredne visoke kakovosti, zasnovana za profesionalne uporabnike. Majhna svetilka FLASH 12-24V je kompaktna in zasnovana tako, da jo lahko imate v žepu in vedno pri roki, ko jo potrebujete. Svetilko lahko preprosto napolnite na poti, preprosto jo priključite neposredno v vtičnico za prižigalnik v avtomobilu in svetilka bo napolnjena in pripravljena, ko prispete na cilj. Brez polnilne naprave, kabla ali baterij!. Kljub majhnosti svetilka FLASH 12-24V zagotavlja izjemno svetlo svetlobo s 130 lumni, svetlobni tok pa doseže do 100 m. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot snopa od 10° do 70°, od zgoščenega in osredotočenega kota svetlobnega snopa do svetlobe na dolge razdalje. Svetilke SCANGRIP so testirane v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas polnjenja: 2 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 70
- Kapaciteta baterije: 550 mAh
- Kot žarka: 10° na 70°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 900 - 8000
- Polnilna napetost DC: 28 V
- Poraba energije, max.: 2 W
- Razdalja snopa: 100 m
- Svetlobni tok: 130 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: SAMSUNG LED
- Zaščitni razred: IP 30