FLASH 12-24V - zaklamp

Artikelnummer: 03.5124
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
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5124
EAN/GTIN 5708997351246
Nummer fabrikant 03.5124
L-nummer L01030 103

Omschrijving

Omschrijving:

FLASH 12-24V - kleine oplaadbare LED-zaklamp. FLASH 12-24V is weer een nieuwe en zeer coole oplaadbare zaklamp van SCANGRIP met een uitzonderlijk hoge kwaliteit, ontworpen voor de professionele gebruiker. De kleine FLASH 12-24V is compact en ontworpen om hem in je zak te hebben en wanneer je hem nodig hebt. hand. De zaklamp is gemakkelijk tijdens het vliegen op te laden, sluit hem gewoon rechtstreeks aan op de sigarettenaansteker in de auto en de zaklamp is opgeladen en klaar wanneer u uw bestemming bereikt. Geen oplaadapparaten, kabels of batterijen nodig! Ondanks zijn kleine formaat biedt de FLASH 12-24V een extreem brede lichtopbrengst van 130 lumen en haalt hij een lichtbereik tot wel 100 m. Met de focusfunctie kun je de lichthoek van 10 ° tot Set 70 °, van een geconcentreerde en gefocuste lichthoek tot een licht op grote afstand SCANGRIP-zaklampen zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 550 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 70
  • Lichtbron: SAMSUNG LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 900 - 8000
  • Lichtstroom: 130 lm
  • Oplaadspanning DC: 28 V
  • Oplaadtijd: 2 h
  • Straalafstand: 100 m
  • Stralingshoek: 10° naar 70°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 2 W