FLASH 12-24V - Svítilna

Artiklové číslo: 03.5124
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5124
EAN / GTIN 5708997351246
Číslo výrobce 03.5124
L-číslo L01030 103
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

FLASH 12-24V - kapesní dobíjecí LED svítilna. S novým vzhledem je FLASH 12-24V další novou a velmi povedenou dobíjecí svítilnou od společnosti SCANGRIP. Pro své mimořádně vysoké kvality je určena pro profesionální uživatele. FLASH 12-24V je kompaktní a je navržena tak, aby ji bylo možné mít v kapse a vždy po ruce. Svítilna se snadno nabíjí, stačí ji zapojit přímo do zásuvky zapalovače v autě a svítilna bude nabitá a připravená, až dorazíte do cíle. Bez potřeby nabíjecího zařízení, kabelu nebo baterií!. Navzdory svým malým rozměrům poskytuje svítilna FLASH 12-24V extrémně jasný světelný tok 130 lumenů a dosah až do vzdálenosti 100 m. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 70°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do velké vzdálenosti. Svítilny SCANGRIP jsou testovány podle normy ANSI/NEMA FL1.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 2 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Kapacita baterie: 550 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 28 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2 W
  • Světelný tok: 130 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 900 - 8000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 10° na 70°
  • Vzdálenost paprsku: 100 m
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: SAMSUNG LED