Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- Tovarniški standard
- Zaklepni vijak
- Natančna nastavitev
- Nizko nastavljena lestvica Master
- Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** in 50 mm (0237 231)
- Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici
Opis:
Delavniško merilo z nonijem z dolgim kljunom, izdelano iz nerjavnega jekla, s pritrdilnim vijakom na vrhu, brez konic rezil, s fino nastavitvijo, glavno merilo je spuščeno. Vernier in skala sta zelo natančna, lasersko merjena in mat kromirana, odčitavata 0,05 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 1500
- Omejitev napak (mm): 0,36 mm
- Omejitev napak (µm): 340 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 300 mm
Standard:
Factory standard