Werkplaats remklauw ss chr zonder kni-po w ajuste fino 1/10-1/20 1500x300mm

Artikelnummer: 0237525
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meetbereik 0 mm - 1.500 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0237525
EAN/GTIN 4029713202941
Nummer fabrikant 0237525
L-nummer L40510 1277
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Fijnafstelling
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0237 231)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Werkplaatsliniaalschuifmaat met lange bek, van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef bovenaan, zonder bladpunten, met fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 1500
  • Foutlimiet (mm): 0,36 mm
  • Foutlimiet (µm): 340 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard