Műhely tolómérő rozsdamentes acélból, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással 1/10-1/20 1500 x 300 mm

Cikkszám: 0237525
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Méréstartomány 0 mm - 1 500 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0237525
EAN / GTIN 4029713202941
Gyártó száma 0237525
L-szám L40510 1277
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • A vernier és / vagy az olvasó alkatrészek szatén krómozott felülettel rendelkeznek
  • Gyári szabvány
  • Rögzítőcsavar
  • Finom beállítás
  • Alacsony beállított Master-skála
  • Lépcsős pofák a belső méréshez: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** és 50 mm (0237 231)
  • Nagy pontosságú lézerosztás a tolóerő és a skála alapján

Leírás:

Műhely tolómérő hosszú csőrhosszúságú, rozsdamentes acélból készült műhelymérték, tetején zárócsavarral, pengés csúcsok nélkül, finombeállítással, leengedett főosztással. A nagy pontosságú, lézeres skála és a skála matt krómozott, 0,05 mm-es leolvasással. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,05 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 1500
  • Hibahatár (mm): 0,36 mm
  • Hibahatár (µm): 340 µm
  • Mérőpofa hossza (mm): 300 mm

Szabvány:

Factory standard