Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- ISO 13385
- Zaklepni vijak
- Točke noža
- Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm* in 30 mm**
- Nizko nastavljena lestvica Master
- Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici
Opis:
Delavniška čeljusti iz nerjavnega jekla, z blokirnim vijakom na vrhu, s točkami za nože, brez natančne nastavitve in s spuščeno glavno razdelitvijo. Nianij in skala sta lasersko natančno odmerjena in matirano kromirana. Odčitavanje 0,05 mm. Dobavljeno posamično pakirano
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 2000
- Omejitev napak (mm): 0,22 mm
- Omejitev napak (µm): 220 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 200 mm
- Približevanje velikosti izvrtine (mm): 30 mm
Standard:
ISO 13385