Pinza de taller ss chr con kni-po. con ajuste fino 1/10-1/20 2000x200mm

Número de artículo: 0234526
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Capacidad de medición 0 mm - 2.000 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 0234526
EAN / GTIN 4029713201319
Número del fabricante 0234526
Número L L40510 1120
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm**
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre de taller de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntas de cuchilla, sin ajuste fino y con graduación principal rebajada. El vernier y la escala están escalados con láser de alta precisión y cromados en mate. Lectura de 0,05 mm. Se suministran embalados individualmente

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 2000
  • Límite de error (mm): 0,22 mm
  • Límite de error (µm): 220 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 200 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 30 mm

Norma:

ISO 13385