• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 2000 x 200 mm

Artikel-Nr.: 0234526
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0234526
EAN / GTIN 4029713201319
Herstellernummer 0234526
L-Nummer L40510 1120

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Messerspitzen
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm* und 30 mm**
  • Niedrige Master-Skala
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Werkstatt-Messschieber aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung und mit tiefergelegter Hauptteilung. Nonius und Skala sind mit dem Laser hochgenau skaliert und mattverchromt. Ablesung 0,05 mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 2000
  • Fehlergrenze (mm): 0,22 mm
  • Fehlergrenze (µm): 220 µm
  • Messbacken Länge (mm): 200 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 30 mm

Norm:

ISO 13385