Nerjaveče jeklo vrtenje kazalca = 2 mm 1/50 200 x 40 mm

Št. art.: 0217502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 0217502
EAN/GTIN 4029713200565
Številka proizvajalca 0217502
L-število L40510 598
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Satenasto kromirana lestvica
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • Znotraj križnih točk
  • En obrat kazalca z 0217 = 2 mm z 0218 = 1 mm
  • Štirismerno merjenje

Opis:

Merilo iz nerjavnega jekla, mat kromirana skala, s pritrdilnim vijakom na vrhu, s križnimi točkami, 1 obrat kazalca = 2 mm, 4-kratno merjenje, odčitavanje 0,02 mm. Embalaža: plastični primer

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Merilnik globine: Pravokoten
  • Odčitavanje: 0,02 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 200
  • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
  • Omejitev napak (µm): 30 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650