• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Uhrmessschieber RCr Zeigerumdr= 2mm 1/50 200 x 40 mm

Artikel-Nr.: 0217502
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0217502
EAN / GTIN 4029713200565
Herstellernummer 0217502
L-Nummer L40510 598

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Satinierte Chromskala
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Eine Zeigerumdrehung mit 0217 = 2 mm mit 0218 = 1 mm
  • Vier-Wege-Messung

Beschreibung:

Uhrmessschieber aus rostfreiem Stahl, Skala mattverchromt, mit Feststellschraube oben, mit Kreuzspitzen, 1 Zeigerumdrehung = 2mm, 4-fach Messung, Ablesung 0,02mm. Verpackung: Kunststoffetui

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,02 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650