Center dev IMICRO 100-200

Št. art.: 00862601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00862601
EAN/GTIN 7630041108804
Številka proizvajalca 00862601

Opis

Izvedba:

  • Območje uporabe [mm]: 100 ÷ 200
  • Obseg uporabe [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Dimenzije [mm]: 200
  • Dimenzije [in]:

Opis:

Centrirna naprava za IMICRO 100-200 mm, 200 mm