• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZENTRIERVORRICH IMICRO 100-200

Artikel-Nr.: 00862601
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00862601
EAN / GTIN 7630041108804
Herstellernummer 00862601

Beschreibung

Ausführung:

  • Anwendungsbereich [mm]: 100 ÷ 200
  • Anwendungsbereich [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Abmessungen [mm]: 200
  • Abmessungen [Zoll]:

Beschreibung:

Zentriervorrichtung für IMICRO 100-200 mm, 200 mm