• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DISP CENTRADO IMICRO 100-200

Número de artículo: 00862601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00862601
EAN / GTIN 7630041108804
Número del fabricante 00862601

Descripción

Ejecución:

  • Rango de aplicación [mm]: 100 ÷ 200
  • Rango de aplicación [in]: 3,937 ÷ 7,874
  • Dimensiones [mm]: 200
  • Dimensiones [en]:

Descripción:

Dispositivo de centrado para IMICRO 100-200 mm, 200 mm